Sick - capteurs pour verins a rainure en C, MZC1-2V2PSAKUB
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre
finition du raccordement électrique - câble
finition de la sortie de commutation - PNP
matériau du boîtier/corps - plastique
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée - 100 mA
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4047084383472
Réf. Sonepar
00067438347
Réf. Fournisseur
1079050
Réf. Commerciale
Sick
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité
autre
finition du raccordement électrique
câble
finition de la sortie de commutation
PNP
matériau du boîtier/corps
plastique
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée
100 mA
type de tension
DC
indice de protection (IP)
IP68
capteurs pour vérins à rainure en C, MZC1 VIA, MZC1-2V2PSAKUB, Mode de raccordement: Câble, 3fils, 5 m, Sortie de commutation: PNP, Fonction de commutation: Contact NO, Version électrique: CC 3fils, Interface de communication: IO-Link