Sick - carré, P32 - 5314001


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - rectangulaire
hauteur - 65 mm
largeur - 32.5 mm
nombre de trous de fixation - 2
fixation auto-adhésive - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
reflectors
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4047084153280
Réf. Sonepar
00067514001
Réf. Fournisseur
5314001
Réf. Commerciale
Sick
forme:
rectangulaire
hauteur:
65 mm
largeur:
32.5 mm
nombre de trous de fixation:
2
fixation auto-adhésive:
Non
réflecteurs, carré, P32, Groupe d'accessoires: Réflecteurs, Famille d'accessoires: Carré, Description: Rectangulaire, à visser, Dimensions: 32,5 mm 65 mm, Température de fonctionnement: ?20 °C ... +65 °C