Sick - carré, PL31A - 1002315


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - rectangulaire
hauteur - 59 mm
largeur - 30 mm
nombre de trous de fixation - 0
fixation auto-adhésive - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
reflectors
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4047084114120
Réf. Sonepar
00067102315
Réf. Fournisseur
1002315
Réf. Commerciale
Sick
forme:
rectangulaire
hauteur:
59 mm
largeur:
30 mm
nombre de trous de fixation:
0
fixation auto-adhésive:
Oui
réflecteurs, carré, PL31A, Groupe d'accessoires: Réflecteurs, Famille d'accessoires: Carré, Description: Rectangulaire, autocollant, Dimensions: 30 mm 59 mm, Température de fonctionnement: ?20 °C ... +65 °C
NoticePDF