Sick - carré, PL41A - 5331146

SICK
CopieCopie
Sick - carré, PL41A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 48 mm

  • largeur - 32 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067015873

Réf. Fournisseur

5331146

Marque

Sick

hauteur:

48 mm

largeur:

32 mm

réflecteurs et optique, réflecteurs, PL41A, Dimensions: 32 mm 48 mm, Température de fonctionnement: –20 °C ... +50 °C

Les Atouts de l'article:

réflecteurs et optique, réflecteurs, PL41A, Dimensions: 32 mm 48 mm, Température de fonctionnement: –20 °C ... +50 °C