Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Sick - carré, REF-PLG120 - 1029196

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - carré

  • hauteur - 16.5 mm

  • largeur - 274.3 mm

  • nombre de trous de fixation - 2

  • fixation auto-adhésive - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084107573

Réf. Sonepar

00067129196

Réf. Fournisseur

1029196

Marque

Sick

forme:

carré

hauteur:

16.5 mm

largeur:

274.3 mm

nombre de trous de fixation:

2

fixation auto-adhésive:

Non

réflecteurs, carré, REF-PLG120, Groupe d'accessoires: Réflecteurs, Famille d'accessoires: Carré, Description: Bande réflecteur sur profilé en aluminium, fixation 2 trous, Température de fonctionnement: ?25 °C ... +65 °C