Sick - Codes de positionnement, Bande de code barres - 5324078

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur d'écriture - noir

  • couleur de bande - blanc

  • longueur de bande - 3 m

  • largeur de bande - 30 mm

  • résistant à la chaleur - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067324078

Réf. Fournisseur

5324078

Marque

Sick

couleur d'écriture:

noir

couleur de bande:

blanc

longueur de bande:

3 m

largeur de bande:

30 mm

résistant à la chaleur:

Oui

résistant aux UV:

Oui

codes, Codes de positionnement, Bande de code barres, Groupe d'accessoires: Codes, Famille d'accessoires: Codes de positionnement, Description: 30 mm, hauteur : 30 mm, plage de mesure : 180 m à 200 m