fin de vie

Sick - Codeur a roue mesureuse, DKV60-E1Z0-S05 - 1035773

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • finition de l'arbre de l'encodeur rotatif - sans roulement

  • sorties de signal de l'encodeur rotatif - A+B

  • finition du raccordement électrique - autre

  • standard pour interfaces - autre

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4047084267130

Réf. Sonepar

00067004733

Réf. Fournisseur

1035773

Réf. Commerciale

Sick

modèle:

autre

finition de l'arbre de l'encodeur rotatif:

sans roulement

sorties de signal de l'encodeur rotatif:

A+B

finition du raccordement électrique:

autre

standard pour interfaces:

autre

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

programmable:

Non

matériau du boîtier/corps:

zinc

indice de protection (IP):

IP65

Codeur à roue mesureuse, DKV60, DKV60-E1Z0-S05, Circonférence de la roue: 200 mm, Surface d’une roue mesureuse: Fraisage croisé en aluminium, Interface de communication: 10 V... 30 V, incrémental, HTL, Push pull, Tension d'alimentation: 10