Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Sick - Codeur lineaire magnetique, KHK53-AXB00548

SICK

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • température ambiante - -30...-30 °C

  • indice de protection (IP) - IP65

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4047084265785

Réf. Sonepar

00067004603

Réf. Fournisseur

1035449

Réf. Commerciale

Sick

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité

autre

finition du raccordement électrique

fiche

température ambiante

-30...-30 °C

indice de protection (IP)

IP65

Codeur linéaire magnétique, KH53, KHK53-AXB00548, Pièce du système: Tête de lecture, Interface de communication: SSI, Plage de mesure: 0 m... 548 m, Résolution: 0,1 mm, Répétabilité: 1 mm, Tension d'alimentation: 10 V... 32 V, Mode de rac