Sick - codeurs à câble, BCG08-C1HM0336 - 1061026

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • standard pour interfaces - autre

  • nombre d'impulsions max. - 336

  • catégorie de protection contre les explosions pour le gaz - sans

  • catégorie de protection contre les explosions pour la poussière - sans

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084289934

Réf. Sonepar

00067061026

Réf. Fournisseur

1061026

Marque

Sick

modèle:

autre

standard pour interfaces:

autre

nombre d'impulsions max.:

336

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

programmable:

Non

matériau du boîtier/corps:

plastique

indice de protection (IP):

IP67

codeurs à câble, EcoLine, BCG08-C1HM0336, Plage de mesure: 0 m ... 3 m, Interface de communication: CANopen, Tension d'alimentation: 10 V ... 32 V, Mode de raccordement: Adaptateur pour bus pour CANopen, Codeur monté: ATM60 CANopen, ATM60-C