Sick - codeurs à câble, BCG08-K1KM03PPS02 - 6071182

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
standard pour interfaces - analogique
programmable - Non
indice de protection (IP) - IP50
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00067015269
Réf. Fournisseur
6071182
Marque
Sick
standard pour interfaces:
analogique
programmable:
Non
indice de protection (IP):
IP50
codeurs à câble, EcoLine, BCG08-K1KM03PPS02, Plage de mesure: 0 m ... 3 m, Interface de communication: Analogique / Courant électrique / 4...20 mA, Tension d'alimentation: 19 V DC ... 33 V DC, Mode de raccordement: Câble, 5 fils, avec conne
NoticePDF