Sick - codeurs à câble, BCG08-N1BM0399 - 1061028


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
finition du raccordement électrique - connecteur M12
standard pour interfaces - PROFIBUS
nombre d'impulsions max. - 399
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz - sans
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4047084292385
Réf. Sonepar
00067061028
Réf. Fournisseur
1061028
Réf. Commerciale
Sick
modèle:
autre
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
standard pour interfaces:
PROFIBUS
nombre d'impulsions max.:
399
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
nombre d'impulsions par révolution:
399...399
programmable:
Oui
matériau du boîtier/corps:
plastique
indice de protection (IP):
IP50