Sick - codeurs à câble, BCG13-A1AM0511 - 1061033


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
finition du raccordement électrique - connecteur 7/8 pouce
standard pour interfaces - SSI
nombre d'impulsions max. - 511
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz - sans
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4047084321238
Réf. Sonepar
00067432124
Réf. Fournisseur
1061033
Marque
Sick
modèle:
autre
finition du raccordement électrique:
connecteur 7/8 pouce
standard pour interfaces:
SSI
nombre d'impulsions max.:
511
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
nombre d'impulsions par révolution:
511...511
programmable:
Non
matériau du boîtier/corps:
plastique
indice de protection (IP):
IP50