Sick - codeurs à câble, BCG13-C1HM0521 - 1061034

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • finition du raccordement électrique - autre

  • nombre d'impulsions max. - 521

  • catégorie de protection contre les explosions pour le gaz - sans

  • catégorie de protection contre les explosions pour la poussière - sans

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084310850

Réf. Sonepar

00067431085

Réf. Fournisseur

1061034

Marque

Sick

modèle:

autre

finition du raccordement électrique:

autre

nombre d'impulsions max.:

521

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

nombre d'impulsions par révolution:

521...521

programmable:

Non

matériau du boîtier/corps:

plastique

indice de protection (IP):

IP67

codeurs à câble, EcoLine, BCG13-C1HM0521, Plage de mesure: 0 m ... 5 m, Interface de communication: CANopen, Tension d'alimentation: 10 V ... 32 V, Mode de raccordement: Adaptateur pour bus pour CANopen, Codeur monté: ATM60 CANopen, ATM60-C