Sick - codeurs à câble, BCG19-D1HM1015 - 1061042

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • finition du raccordement électrique - autre

  • standard pour interfaces - DeviceNet

  • nombre d'impulsions max. - 1015

  • catégorie de protection contre les explosions pour le gaz - sans

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084337147

Réf. Sonepar

00067428923

Réf. Fournisseur

1061042

Marque

Sick

modèle:

autre

finition du raccordement électrique:

autre

standard pour interfaces:

DeviceNet

nombre d'impulsions max.:

1015

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

nombre d'impulsions par révolution:

1015...1015

programmable:

Non

matériau du boîtier/corps:

plastique

indice de protection (IP):

IP67

codeurs à câble, EcoLine, BCG19-D1HM1015, Plage de mesure: 0 m ... 10 m, Interface de communication: DeviceNet?, Tension d'alimentation: 10 V ... 32 V, Mode de raccordement: Adaptateur pour bus pour DeviceNet, Codeur monté: ATM60 DeviceNet,