Sick - codeurs à câble, BTF08-A1AM0340 - 1034892

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif - sans roulement
finition du raccordement électrique - connecteur 7/8 pouce
standard pour interfaces - SSI
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz - sans
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4047084182679
Réf. Sonepar
00067004253
Réf. Fournisseur
1034892
Marque
Sick
modèle:
autre
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif:
sans roulement
finition du raccordement électrique:
connecteur 7/8 pouce
standard pour interfaces:
SSI
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
nombre de pas par révolution:
8000...8000
programmable:
Non
matériau du boîtier/corps:
aluminium
indice de protection (IP):
IP67



