Sick - codeurs à câble, BTF08-D1HM0341 - 1034894

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • finition de l'arbre de l'encodeur rotatif - sans roulement

  • finition du raccordement électrique - capot bus

  • standard pour interfaces - DeviceNet

  • catégorie de protection contre les explosions pour le gaz - sans

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084180323

Réf. Sonepar

00067004255

Réf. Fournisseur

1034894

Marque

Sick

modèle:

autre

finition de l'arbre de l'encodeur rotatif:

sans roulement

finition du raccordement électrique:

capot bus

standard pour interfaces:

DeviceNet

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

nombre de pas par révolution:

8192...8192

programmable:

Non

matériau du boîtier/corps:

aluminium

indice de protection (IP):

IP67

codeurs à câble, HighLine, BTF08-D1HM0341, Plage de mesure: 0 m ... 3 m, Interface de communication: DeviceNet?, Tension d'alimentation: 10 V ... 32 V, Mode de raccordement: Adaptateur pour bus pour DeviceNet, Codeur monté: ATM60 DeviceNet,