Sick - codeurs à câble, BTF13-C1HM2025 - 1034320

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • finition de l'arbre de l'encodeur rotatif - sans roulement

  • finition du raccordement électrique - capot bus

  • standard pour interfaces - CANOpen

  • catégorie de protection contre les explosions pour le gaz - sans

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084177781

Réf. Sonepar

00067003711

Réf. Fournisseur

1034320

Marque

Sick

modèle:

autre

finition de l'arbre de l'encodeur rotatif:

sans roulement

finition du raccordement électrique:

capot bus

standard pour interfaces:

CANOpen

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

nombre de pas par révolution:

8192...8192

programmable:

Non

matériau du boîtier/corps:

aluminium

indice de protection (IP):

IP67

codeurs à câble, HighLine, BTF13-C1HM2025, Plage de mesure: 0 m ... 20 m, Interface de communication: CANopen, Tension d'alimentation: 10 V ... 32 V, Mode de raccordement: Adaptateur pour bus pour CANopen, Codeur monté: ATM60 CANopen, ATM60