Sick - codeurs à câble, BTF13-C1QM20S01 - 1134272


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
standard pour interfaces - CANOpen
programmable - Oui
indice de protection (IP) - IP64
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00067022628
Réf. Fournisseur
1134272
Marque
Sick
standard pour interfaces:
CANOpen
programmable:
Oui
indice de protection (IP):
IP64
codeurs à câble, BTF13-C1QM20S01
Les Atouts de l'article:
codeurs à câble, HighLine, BTF13-C1QM20S01, Plage de mesure: 0 m ... 20 m, Interface de communication: CANopen, Tension d'alimentation: 10 V ... 30 V, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 5 pôles, universel, Codeur monté: AHM36 CANopen, AHM36A-S3CC
Les Atouts de l'article:
codeurs à câble, HighLine, BTF13-C1QM20S01, Plage de mesure: 0 m ... 20 m, Interface de communication: CANopen, Tension d'alimentation: 10 V ... 30 V, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 5 pôles, universel, Codeur monté: AHM36 CANopen, AHM36A-S3CC