Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Sick - codeurs à câble, BTF13-P1HM0525 - 1034306

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • finition de l'arbre de l'encodeur rotatif - sans roulement

  • finition du raccordement électrique - autre

  • standard pour interfaces - PROFIBUS

  • catégorie de protection contre les explosions pour le gaz - sans

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084173769

Réf. Sonepar

00067003697

Réf. Fournisseur

1034306

Marque

Sick

modèle:

autre

finition de l'arbre de l'encodeur rotatif:

sans roulement

finition du raccordement électrique:

autre

standard pour interfaces:

PROFIBUS

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

nombre de pas par révolution:

8192...8192

programmable:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

indice de protection (IP):

IP67

codeurs à câble, HighLine, BTF13-P1HM0525, Plage de mesure: 0 m ... 5 m, Interface de communication: PROFIBUS DP, Tension d'alimentation: 10 V ... 32 V, Mode de raccordement: Adaptateur pour bus pour PROFIBUS, Codeur monté: ATM60 PROFIBUS,