Sick - codeurs à câble, PFG08-P1AM03S01 - 1079060

SICK
CopieCopie
Sick - codeurs à câble, PFG08-P1AM03S01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • standard pour interfaces - autre

  • programmable - Oui

  • indice de protection (IP) - IP50

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084367915

Réf. Sonepar

00067436791

Réf. Fournisseur

1079060

Marque

Sick

standard pour interfaces:

autre

programmable:

Oui

indice de protection (IP):

IP50

codeurs à câble, EcoLine, PFG08-P1AM03S01, Interface de communication: Incrémental / TTL / HTL, Tension d'alimentation: 4,5 V ... 32 V, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M23, 12 pôles, radial, Codeur monté: DFS60, DFS60A-S1ZA00S07, 107