Sick - codeurs à câble, PFG13-P1CM05PP - 1061019

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - codeur incrémental

  • finition de l'arbre de l'encodeur rotatif - arbre plein

  • finition du raccordement électrique - connexion enroulée

  • standard pour interfaces - autre

  • principe de mesure physique - inductif

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084298875

Réf. Sonepar

00067429887

Réf. Fournisseur

1061019

Marque

Sick

modèle:

codeur incrémental

finition de l'arbre de l'encodeur rotatif:

arbre plein

finition du raccordement électrique:

connexion enroulée

standard pour interfaces:

autre

principe de mesure physique:

inductif

sorties de signal de l'encodeur rotatif:

A+B

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

diamètre de l'arbre:

130...130 mm

programmable:

Oui

finition du trajet de transmission:

conducteur blindé à 2 fils

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

indice de protection (IP):

IP50

codeurs à câble, EcoLine, PFG13-P1CM05PP, Interface de communication: Incrémental / TTL / HTL, Tension d'alimentation: 4,5 V ... 32 V, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 8 pôles, radial, Codeur monté: DFS60, DFS60A-S1PC65536, 10367