Sick - codeurs absolus, AFM60S-S4KC262144 - 1091564

SICK
CopieCopie
Sick - codeurs absolus, AFM60S-S4KC262144

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • standard pour interfaces - SSI

  • nombre de révolutions - 4096...4096

  • diamètre de l'arbre - 10...10 mm

  • programmable - Non

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084476624

Réf. Sonepar

00067018786

Réf. Fournisseur

1091564

Marque

Sick

standard pour interfaces:

SSI

nombre de révolutions:

4096...4096

diamètre de l'arbre:

10...10 mm

programmable:

Non

matériau du boîtier/corps:

aluminium

indice de protection (IP):

IP65

codeurs absolus, AFS/AFM60S Pro, AFM60S-S4KC262144, Niveau d'intégrité de la sécurité: SIL 3 (IEC 61508, IEC 61800-5-3), Niveau de performance: PL e (EN ISO 13849-1), Version monotour ou multitours: Multitours, Résolution max.: 18 bit x 12