Sick - codeurs absolus, AFM60S-TEKA262144 - 1123110


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
standard pour interfaces - SSI
nombre de révolutions - 4096...4096
diamètre de l'arbre - 12...12 mm
programmable - Non
matériau du boîtier/corps - aluminium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
AFS/AFM60S Pro
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4047084497612
Réf. Sonepar
00067449761
Réf. Fournisseur
1123110
Réf. Commerciale
Sick
standard pour interfaces:
SSI
nombre de révolutions:
4096...4096
diamètre de l'arbre:
12...12 mm
programmable:
Non
matériau du boîtier/corps:
aluminium
indice de protection (IP):
IP65