Sick - codeurs absolus, AFM60S-TGKC262144 - 1114239

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
standard pour interfaces - SSI
nombre de révolutions - 4096...4096
diamètre de l'arbre - 14...14 mm
programmable - Non
matériau du boîtier/corps - aluminium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
AFS/AFM60S Pro
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4047084473579
Réf. Sonepar
00067016801
Réf. Fournisseur
1114239
Marque
Sick
standard pour interfaces:
SSI
nombre de révolutions:
4096...4096
diamètre de l'arbre:
14...14 mm
programmable:
Non
matériau du boîtier/corps:
aluminium
indice de protection (IP):
IP65
Les Atouts de l'article:
Codeur de sécurité, AFS/AFM60S Pro, AFM60S-TGKC262144, Niveau d'intégrité de la sécurité: SIL 3 (IEC 61508, IEC 61800-5-3), Niveau de performance: PL e (EN ISO 13849-1), Version monotour ou multitours: Multitours, Résolution max.: 18 bit x 12 bit (262.144 x 4.096), Interface mécanique: Axe creux traversant 14 mm (avec rainure de clavette), Interface de communication: SSI, SSI + Sin/Cos, non programmable, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 12 pôles, radial


