Sick - codeurs absolus, AFS60S-S4SA262144 - 1085752

SICK
CopieCopie
Sick - codeurs absolus, AFS60S-S4SA262144

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • standard pour interfaces - SSI

  • diamètre de l'arbre - 10...10 mm

  • programmable - Oui

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • indice de protection (IP) - IP65

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084485770

Réf. Sonepar

00067018830

Réf. Fournisseur

1085752

Marque

Sick

standard pour interfaces:

SSI

diamètre de l'arbre:

10...10 mm

programmable:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

indice de protection (IP):

IP65

Codeur de sécurité, AFS/AFM60S Pro, AFS60S-S4SA262144, Niveau d'intégrité de la sécurité: SIL 3 (IEC 61508, IEC 61800-5-3), Niveau de performance: PL e (EN ISO 13849-1), Version monotour ou multitours: Monotour, Nombre de pas par tour: 262.

Les Atouts de l'article:

Codeur de sécurité, AFS/AFM60S Pro, AFS60S-S4SA262144, Niveau d'intégrité de la sécurité: SIL 3 (IEC 61508, IEC 61800-5-3), Niveau de performance: PL e (EN ISO 13849-1), Version monotour ou multitours: Monotour, Nombre de pas par tour: 262.144 (18 bit), Interface mécanique: Arbre plein bride de serrage 10 mm x 19 mm (avec surface), Interface de communication: SSI, SSI + Sin/Cos, programmable, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M23, 12 pôles, radial