fin de vie

Sick - Codeurs absolus, ATM90-PXF12x12 - 1032662

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • finition de l'arbre de l'encodeur rotatif - arbre creux

  • nombre d'impulsions max. - 4096

  • finition du raccordement électrique - autre

  • standard pour interfaces - PROFIBUS

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4047084135439

Réf. Sonepar

00067002617

Réf. Fournisseur

1032662

Réf. Commerciale

Sick

modèle:

autre

finition de l'arbre de l'encodeur rotatif:

arbre creux

nombre d'impulsions max.:

4096

finition du raccordement électrique:

autre

standard pour interfaces:

PROFIBUS

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

nombre d'impulsions par révolution:

4096...4096

diamètre de l'arbre:

16...16 mm

programmable:

Non

matériau du boîtier/corps:

aluminium

indice de protection (IP):

IP65

Codeurs absolus, ATM90, ATM90-PXF12x12, Version monotour ou multitours: Multitours, Résolution max.: 12 bit x 12 bit (4.096 x 4.096), Interface mécanique: Axe creux traversant 16 mm, Interface de communication: PROFIBUS DP, DPV0, programmab