Sick - codeurs incrémentaux, DBS36E-BBAN02500 - 1139665


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
00067026444
Réf. Fournisseur
1139665
Réf. Commerciale
Sick
codeurs incrémentaux, DBS36/50, DBS36E-BBAN02500, Interface mécanique: Axe creux non traversant 8 mm, Interface de communication: 4,5 V ... 5,5 V, TTL, RS-422, Mode de raccordement: Câble, 8 fils, universel, 10 m, Impulsions par tour: 2.500
Les Atouts de l'article:
codeurs incrémentaux, DBS36/50, DBS36E-BBAN02500, Interface mécanique: Axe creux non traversant 8 mm, Interface de communication: 4,5 V ... 5,5 V, TTL, RS-422, Mode de raccordement: Câble, 8 fils, universel, 10 m, Impulsions par tour: 2.500
Les Atouts de l'article:
codeurs incrémentaux, DBS36/50, DBS36E-BBAN02500, Interface mécanique: Axe creux non traversant 8 mm, Interface de communication: 4,5 V ... 5,5 V, TTL, RS-422, Mode de raccordement: Câble, 8 fils, universel, 10 m, Impulsions par tour: 2.500