Sick - codeurs incrementaux, DBS60E-THFK05000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - codeur incrémental
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif - arbre creux
nombre d'impulsions max. - 5000
sorties de signal de l'encodeur rotatif - A+B
finition du raccordement électrique - câble
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
00067080079
Réf. Fournisseur
1080079
Réf. Commerciale
Sick
modèle
codeur incrémental
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif
arbre creux
nombre d'impulsions max.
5000
sorties de signal de l'encodeur rotatif
A+B
finition du raccordement électrique
câble
standard pour interfaces
autre
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
sans
nombre d'impulsions par révolution
5000...5000
diamètre de l'arbre
15...15 mm
programmable
Non
matériau du boîtier/corps
aluminium
indice de protection (IP)
IP65
codeurs incrémentaux, DBS60, DBS60E-THFK05000, Interface mécanique: Axe creux traversant Bornes à l?avant 15 mm, Interface de communication: 4,5 V... 30 V, TTL, HTL, Mode de raccordement: Câble, 8fils, universel, 1,5 m, Impulsions par tou