Sick - codeurs linéaires, KHK53-AXS00107 - 1030059

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre

  • finition du raccordement électrique - câble

  • température ambiante - -20...-20 °C

  • indice de protection (IP) - IP66

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067000252

Réf. Fournisseur

1030059

Marque

Sick

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

finition du raccordement électrique:

câble

température ambiante:

-20...-20 °C

indice de protection (IP):

IP66

codeurs linéaires, KH53, KHK53-AXS00107, Pièce du système: Tête de lecture, Interface de communication: SSI, Plage de mesure: 0 m ... 107 m, Résolution: 0,1 mm, Répétabilité: 0,3 mm, Tension d'alimentation: 10 V ... 32 V, Mode de raccordeme