Sick - codeurs linéaires, STL70-2HA8 - 1135012

SICK
CopieCopie
Sick - codeurs linéaires, STL70-2HA8

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • standard pour interfaces - autre

  • programmable - Non

  • matériau du boîtier/corps - zinc

  • indice de protection (IP) - IP65

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067022669

Réf. Fournisseur

1135012

Marque

Sick

standard pour interfaces:

autre

programmable:

Non

matériau du boîtier/corps:

zinc

indice de protection (IP):

IP65

systèmes Feedback-moteur sûrs, STL70-S, STL70-2HA8, Interface de communication: HIPERFACE®, Type: Montage encastré, Système de sécurité: oui, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 8 pôles, universel, Technologie: À codage magnétique,

Les Atouts de l'article:

systèmes Feedback-moteur sûrs, STL70-S, STL70-2HA8, Interface de communication: HIPERFACE®, Type: Montage encastré, Système de sécurité: oui, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 8 pôles, universel, Technologie: À codage magnétique, Plage de température de fonctionnement: –30 °C ... +85 °C, Contenu de la livraison: Bande magnétique non fournie