Sick - connecteurs et câbles, DOL-0J08-G0M5AA3 - 2046873


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur de gaine - noir
diamètre du conducteur - 5.6 mm
gaine de protection - PUR (polyuréthane)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
sensor-actuator cables
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00067007986
Réf. Fournisseur
2046873
Marque
Sick
couleur de gaine:
noir
diamètre du conducteur:
5.6 mm
gaine de protection:
PUR (polyuréthane)
connecteurs et câbles, autres connecteurs mâles et câbles, DOL-0J08-G0M5AA3, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, JST, 8 pôles, droit, Mode de raccordement tête B: Extrémité de câble ouverte, Type de signal: Incrémental, SSI, Co