Sick - connecteurs et câbles, DOS-0607G000GA3KM0 - 6006612


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - douille
finition du boîtier - droit
diamètre du connecteur - 10 mm
courant assigné In - 10 A
température ambiante - 90...90 °C
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
field-wireable connectors
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4047084102561
Réf. Sonepar
00067606612
Réf. Fournisseur
6006612
Réf. Commerciale
Sick
finition des contacts:
douille
finition du boîtier:
droit
diamètre du connecteur:
10 mm
courant assigné In:
10 A
température ambiante:
90...90 °C
tension assignée (Ue):
60 V
section de raccordement cable rigide:
0.5...1.5 mm²
finition du raccordement électrique:
raccordement par sertissage
type de verrouillage:
sans
avec conducteur de protection:
Non
classe de protection (IP), monté:
IP65