Sick - connecteurs et câbles, SSL-2J04-G05MZ - 6035389

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type raccordement 1 - XLR
finition raccordement 1 - douille
type raccordement 2 - RJ45 8(8)
finition raccordement 2 - douille
longueur du câble - 5 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
industrial Ethernet cables and fieldbus cables
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4047084167256
Réf. Sonepar
00067006835
Réf. Fournisseur
6035389
Marque
Sick
type raccordement 1:
XLR
finition raccordement 1:
douille
type raccordement 2:
RJ45 8(8)
finition raccordement 2:
douille
longueur du câble:
5 m
blindé:
Oui



