Sick - connecteurs et câbles, SX0A-B1720B - 2027816

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - douille

  • finition du boîtier - droit

  • taille du filetage M - 20

  • finition du raccordement électrique - raccordement par fiche plate

  • type de verrouillage - raccord à écrou

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

other connectors and cables

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4047084109959

Réf. Sonepar

00067227816

Réf. Fournisseur

2027816

Marque

Sick

finition des contacts:

douille

finition du boîtier:

droit

taille du filetage M:

20

finition du raccordement électrique:

raccordement par fiche plate

type de verrouillage:

raccord à écrou

Connecteur système et modules d'extension, Connecteur système S3000, SX0A-B1720B, Câble: 20 m, 17 fils, PVC, Description: Précâblé, non blindé, pour S3000 Professional et ExpertPas pour utilisation de codeurs incrémentaux, mémoire de config

Les Atouts de l'article:

Connecteur système et modules d’extension, Connecteur système S3000, SX0A-B1720B, Câble: 20 m, 17 fils, PVC, Description: Précâblé, non blindé, pour S3000 Professional et ExpertPas pour utilisation de codeurs incrémentaux, mémoire de configuration intégrée, Raccordement: Extrémité de câble ouverte