Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Sick - connecteurs et câbles, Y8B3AA2-LXXXUDA025 - 2120660

SICK
CopieCopie
Sick - connecteurs et câbles, Y8B3AA2-LXXXUDA025

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension assignée (Ue) - 24 V

  • tension de fonctionnement - 18...18 V

  • avec affichage LED - Non

  • température de fonctionnement - -40...-40 °C

  • indice de protection (IP) - IP65/IP67

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

other connectors and cables

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

Réf. Sonepar

00067019359

Réf. Fournisseur

2120660

Marque

Sick

tension assignée (Ue):

24 V

tension de fonctionnement:

18...18 V

avec affichage LED:

Non

température de fonctionnement:

-40...-40 °C

indice de protection (IP):

IP65/IP67

connecteurs et câbles, boîtes de jonction passives, Y8B3AA2-LXXXUDA025, Nombre d'emplacements: 10, Type de raccordement emplacements: M8, 3 pôles, Codage A, Connecteur femelle, Contenu de la livraison: 10 x plaques d'étiquetage, Câble: 2,5

Les Atouts de l'article:

connecteurs et câbles, boîtes de jonction passives, Y8B3AA2-LXXXUDA025, Nombre d'emplacements: 10, Type de raccordement emplacements: M8, 3 pôles, Codage A, Connecteur femelle, Contenu de la livraison: 10 x plaques d’étiquetage, Câble: 2,5 m, 12 fils, PUR, sans halogène, Description: Non blindé, Domaine d'utilisation: Mode chaîne porte-câble