Sick - connecteurs et câbles, YF2A15-050C1BM2A15 - 2106281

SICK
CopieCopie
Sick - connecteurs et câbles, YF2A15-050C1BM2A15

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur de gaine - violet

  • diamètre du conducteur - 6.9 mm

  • gaine de protection - PUR (polyuréthane)

  • température extérieure admissible du câble, en mouvement - -30...-30 °C

  • température extérieure admissible du câble, fixe - -40...-40 °C

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

industrial Ethernet cables and fieldbus cables

Voir tous les produits de cette série

EAN

Réf. Sonepar

00067016283

Réf. Fournisseur

2106281

Réf. Commerciale

Sick

couleur de gaine:

violet

diamètre du conducteur:

6.9 mm

gaine de protection:

PUR (polyuréthane)

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-30...-30 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-40...-40 °C

connecteurs et câbles, Câbles Ethernet et de bus de terrain industriels, YF2A15-050C1BM2A15, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, M12, 5 pôles, droit, Codage A, Mode de raccordement tête B: Connecteur mâle, M12, 5 pôles, droit,