Sick - connecteurs et câbles, YF2A15-050UE3XLEAX - 2140038


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
sensor-actuator cables
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00067027168
Réf. Fournisseur
2140038
Marque
Sick
connecteurs et câbles, câble capteur / actionneur, YF2A15-050UE3XLEAX, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, M12, 5 pôles, droit, Codage A, Mode de raccordement tête B: Extrémité de câble ouverte, Type de signal: Câble capteur /
Les Atouts de l'article:
connecteurs et câbles, câble capteur / actionneur, YF2A15-050UE3XLEAX, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, M12, 5 pôles, droit, Codage A, Mode de raccordement tête B: Extrémité de câble ouverte, Type de signal: Câble capteur / actionneur, Câb
Les Atouts de l'article:
connecteurs et câbles, câble capteur / actionneur, YF2A15-050UE3XLEAX, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, M12, 5 pôles, droit, Codage A, Mode de raccordement tête B: Extrémité de câble ouverte, Type de signal: Câble capteur / actionneur, Câb