Sick - connecteurs et câbles, YF2Z1B-030XXXMHDAC - 6061703


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- diamètre du conducteur - 7 mm 
- gaine de protection - PVC 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
sensor-actuator cables
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00067020718
Réf. Fournisseur
6061703
Marque
Sick
diamètre du conducteur:
7 mm
gaine de protection:
PVC
connecteurs et câbles, autres connecteurs mâles et câbles, YF2Z1B-030XXXMHDAC, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, M12, 12 pôles, droit, Mode de raccordement tête B: Connecteur mâle, D-Sub-HD, 15 pôles, droit, Type de signal: P
NoticePDF


