Sick - connecteurs et câbles, YF8U14-025VA3M8U14 - 2139063


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
sensor-actuator cables
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00067027086
Réf. Fournisseur
2139063
Marque
Sick
connecteurs et câbles, câble capteur / actionneur, YF8U14-025VA3M8U14, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, M8, 4 pôles, droit, Codage A, Mode de raccordement tête B: Connecteur mâle, M8, 4 pôles, droit, Codage A, Type de signal
Les Atouts de l'article:
connecteurs et câbles, câble capteur / actionneur, YF8U14-025VA3M8U14, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, M8, 4 pôles, droit, Codage A, Mode de raccordement tête B: Connecteur mâle, M8, 4 pôles, droit, Codage A, Type de signal: Câble capteur
Les Atouts de l'article:
connecteurs et câbles, câble capteur / actionneur, YF8U14-025VA3M8U14, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, M8, 4 pôles, droit, Codage A, Mode de raccordement tête B: Connecteur mâle, M8, 4 pôles, droit, Codage A, Type de signal: Câble capteur