Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Sick - connecteurs et câbles, YG2B25-100IB1XLEAX - 2109203

SICK
CopieCopie
Sick - connecteurs et câbles, YG2B25-100IB1XLEAX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur de gaine - vert

  • diamètre du conducteur - 8 mm

  • gaine de protection - PUR (polyuréthane)

  • température extérieure admissible du câble, en mouvement - -30...-30 °C

  • température extérieure admissible du câble, fixe - -40...-40 °C

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

industrial Ethernet cables and fieldbus cables

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

Réf. Sonepar

00067016227

Réf. Fournisseur

2109203

Marque

Sick

couleur de gaine:

vert

diamètre du conducteur:

8 mm

gaine de protection:

PUR (polyuréthane)

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-30...-30 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-40...-40 °C

connecteurs et câbles, Câbles Ethernet et de bus de terrain industriels, YG2B25-100IB1XLEAX, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, M12, 5 pôles, coudé, Codage B, Mode de raccordement tête B: Extrémité de câble ouverte, Type de si