Sick - connecteurs et câbles, YM2A68-050UA6XLEAX - 6054491

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - appareil portatif

  • portée de transmission max. - 2200 mm

  • type d'interface - Ethernet

  • avec objectif interchangeable - Non

  • indice de protection (IP) - IP65

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

Réf. Sonepar

00067431372

Réf. Fournisseur

6054491

Marque

Sick

modèle:

appareil portatif

portée de transmission max.:

2200 mm

type d'interface:

Ethernet

avec objectif interchangeable:

Non

indice de protection (IP):

IP65

nombre de sorties numériques:

6

nombre d’entrées numériques:

4

fréquence max. de prise de vue:

50 Hz

tension nominale DC:

24 V

consommation d'électricité max.:

100 A

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

type de fixation:

fixation à borne

largeur:

89 mm

hauteur:

46 mm

profondeur:

142 mm

connecteurs et câbles, câble capteur / actionneur, YM2A68-050UA6XLEAX, Mode de raccordement tête A: Connecteur mâle, M12, 8 pôles, droit, Mode de raccordement tête B: Extrémité de câble ouverte, Type de signal: Câble capteur / actionneur, C