Sick - connecteurs et câbles, YM2A6B-020UD3XLEAX - 2131102


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
sensor-actuator cables
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00067027042
Réf. Fournisseur
2131102
Marque
Sick
connecteurs et câbles, câble capteur / actionneur, YM2A6B-020UD3XLEAX, Mode de raccordement tête A: Connecteur mâle, M12, 12 pôles, droit, Codage A, Mode de raccordement tête B: Extrémité de câble ouverte, Type de signal: Câble capteur / ac
Les Atouts de l'article:
connecteurs et câbles, câble capteur / actionneur, YM2A6B-020UD3XLEAX, Mode de raccordement tête A: Connecteur mâle, M12, 12 pôles, droit, Codage A, Mode de raccordement tête B: Extrémité de câble ouverte, Type de signal: Câble capteur / actionneur, Câble
Les Atouts de l'article:
connecteurs et câbles, câble capteur / actionneur, YM2A6B-020UD3XLEAX, Mode de raccordement tête A: Connecteur mâle, M12, 12 pôles, droit, Codage A, Mode de raccordement tête B: Extrémité de câble ouverte, Type de signal: Câble capteur / actionneur, Câble