Sick - détecteurs de couleur, CS81-N1112 - 1028228

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 10...10 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 10...30 V

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • procédé de mesure de détection des couleurs - méthode trichromatique active

  • type de lumière - LED multicolore

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084170843

Réf. Sonepar

00067128228

Réf. Fournisseur

1028228

Réf. Commerciale

Sick

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

10...10 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

10...30 V

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

procédé de mesure de détection des couleurs:

méthode trichromatique active

type de lumière:

LED multicolore

type de tension:

DC

courant de sortie max.:

100 mA

courant à vide:

120 mA

fréquence de commutation:

1000 Hz

sortie analogique 0 V ... 10 V:

Oui

finition de la sortie de commutation:

NPN

procédé de réglage:

Teach-In

matériau du boîtier/corps:

zinc

type de construction du boîtier:

Quader

largeur du capteur:

30.4 mm

hauteur du capteur:

80 mm

longueur du capteur:

53 mm

spot lumineux:

2 mm²

classe de protection du matériel:

classe de protection 2

avec fonction de masquage:

Oui

température ambiante:

-10...-10 °C

indice de protection (IP):

IP67

détecteurs de couleur, CS8, CS81-N1112, Source d'émission: LED, Forme du boîtier: Rectangulaire, Interface de communication: -, Distance de détection: 12,5 mm, Sortie de commutation: NPN, Taille du spot lumineux: 2 mm x 4 mm, Position du sp