Sick - détecteurs de couleur, CS84-P1112 - 1028226

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 10...10 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 10...30 V
finition du raccordement électrique - connecteur M8
type de lumière - LED multicolore
type de tension - DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084173547
Réf. Sonepar
00067128226
Réf. Fournisseur
1028226
Marque
Sick
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
10...10 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
10...30 V
finition du raccordement électrique:
connecteur M8
type de lumière:
LED multicolore
type de tension:
DC
courant de sortie max.:
100 mA
courant à vide:
120 mA
fréquence de commutation:
500 Hz
sortie analogique 0 V ... 10 V:
Oui
finition de la sortie de commutation:
PNP
procédé de réglage:
Teach-In
matériau du boîtier/corps:
zinc
type de construction du boîtier:
Quader
largeur du capteur:
30.4 mm
hauteur du capteur:
80 mm
longueur du capteur:
53 mm
spot lumineux:
2 mm²
classe de protection du matériel:
classe de protection 2
avec fonction de masquage:
Oui
température ambiante:
-10...-10 °C
indice de protection (IP):
IP67



