Sick - détecteurs de proximité inductifs, IM30-22BNS-ZC1 - 6033033


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
distance de commutation - 22 mm
finition du raccordement électrique - connecteur M12
finition de la sortie de commutation - NPN
finition de la fonction de commutation - contact à ouverture
matériau du boîtier/corps - métal
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067633033
Réf. Fournisseur
6033033
Marque
Sick
distance de commutation:
22 mm
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
finition de la sortie de commutation:
NPN
finition de la fonction de commutation:
contact à ouverture
matériau du boîtier/corps:
métal
type de tension:
DC
diamètre du capteur:
30 mm
conditions de montage mécaniques du capteur:
quasi-plan
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:
1
type de construction du boîtier:
cylindre, filetage
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
10 mA
tension d’alimentation:
10...30 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
10...30 V
fréquence de commutation:
200 Hz
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans