Sick - embouts de miroir, Panorama 35 mm/40 mm - 2076622


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taux d'échantillonnage - 1200 Hz
finition du raccordement électrique - connecteur M12
capacité de détection des éprouvettes - 430 mm
classe de protection des lasers - classe 2
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - DeviceNet Safety
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
00067427475
Réf. Fournisseur
2076622
Réf. Commerciale
Sick
taux d'échantillonnage:
1200 Hz
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
capacité de détection des éprouvettes:
430 mm
classe de protection des lasers:
classe 2
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
DeviceNet Safety
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
largeur du capteur:
85 mm
hauteur du capteur:
154 mm
longueur du capteur:
84 mm
température ambiante:
-20...70 °C
angle de balayage:
50 °
tension d'alimentation de courant nominal CC:
18...30 V
type de tension:
DC
longueur d'onde du capteur:
655 nm
Les Atouts de l'article:
embouts de miroir, Panorama 35 mm/40 mm, Groupe d'accessoires: Embouts de miroir, Description: Capot miroir panorama pour étendre le champ de vue, utilisation possible avec une distance focale de l'objectif de 35 mm et 40 mm