Sick - fibre optique, LL3-DC06
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sortie analogique 0 mA ... 20 mA - Oui
sortie analogique 4 mA ... 20 mA - Oui
sortie analogique -10 V ... +10 V - Oui
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
finition de la sortie de commutation - contact de relais
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
00067326017
Réf. Fournisseur
5326017
Réf. Commerciale
Sick
sortie analogique 0 mA ... 20 mA
Oui
sortie analogique 4 mA ... 20 mA
Oui
sortie analogique -10 V ... +10 V
Oui
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
finition de la sortie de commutation
contact de relais
finition de la fonction de commutation
programmable/configurable
avec fonction de masquage
Non
classe de protection du matériel
classe de protection 2
largeur de l'amplificateur
2000 mm
indication
barres graphes
procédé de réglage
ajustage manuel
type de construction du boîtier
cylindre, filetage
classe de protection des lasers
classe 2
type de lumière
lumière infrarouge
matériau du boîtier/corps
acier inoxydable
matériau de la gaine de câble
PUR (polyuréthane)
matériau du cœur de fibre optique
plastique
avec fonction temporelle
Oui
fibre optique, LL3, LL3-DC06, Pour amplificateur à fibres optiques: GLL170(T), WLL180, WLL80, Matériau, fibre: Plastique, Matériau, gaine: Plastique, Matériau, tête de fibre optique: Plastique, Longueur de fibre optique: 2.000 mm