Sick - fibre optique, LL3-DM01
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
portée de détection nominale - 1300 mm
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation - 1
finition du raccordement électrique - autre
longueur de l'amplificateur - 12 mm
diamètre du capteur - 3 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4047084152221
Réf. Sonepar
00067508071
Réf. Fournisseur
5308071
Réf. Commerciale
Sick
portée de détection nominale
1300 mm
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation
1
finition du raccordement électrique
autre
longueur de l'amplificateur
12 mm
diamètre du capteur
3 mm
type de construction du boîtier
torche
température ambiante
70...70 °C
matériau du boîtier/corps
acier inoxydable
matériau de la gaine de câble
autre
matériau du cœur de fibre optique
plastique
fibre optique, LL3, LL3-DM01, Pour amplificateur à fibres optiques: GLL170(T), WLL180, WLL80, Matériau, fibre: Plastique, Matériau, gaine: Plastique, Matériau, tête de fibre optique: Acier inoxydable, Diamètre filetage (boîtier): M4, Longue