Sick - ICD890-3301100 IMAGE-CAPTURE-DEVICE - 1061169

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'interface - autre
largeur - 208 mm
hauteur - 214 mm
profondeur - 496 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4047084297519
Réf. Sonepar
00067429751
Réf. Fournisseur
1061169
Marque
Sick
type d'interface:
autre
largeur:
208 mm
hauteur:
214 mm
profondeur:
496 mm
NoticePDF


