Sick - ICR620D-T51503 LECTOR620 - 1064256

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'interface - Ethernet
indice de protection (IP) - IP65
fréquence max. de prise de vue - 300 Hz
tension nominale DC - 30 V
consommation d'électricité max. - 100 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4047084299575
Réf. Sonepar
00067429957
Réf. Fournisseur
1064256
Marque
Sick
type d'interface:
Ethernet
indice de protection (IP):
IP65
fréquence max. de prise de vue:
300 Hz
tension nominale DC:
30 V
consommation d'électricité max.:
100 A
largeur:
43 mm
hauteur:
35.6 mm



